アズワン
PE手付きビーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
300
100
200
300
500
1000
3000
5000
1目盛(mL)
25
10
20
25
50
100
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89300346
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
胴径×全高(Φmm×mm)
76.5×94.5
口外径(注ぎ口含む)(mm)
98.5
材質
PE(ポリエチレン)
1目盛(mL)
25
アズワン品番
1-4626-13