- アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 89300696 - アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 89300696 - アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 89300696 - アースガーデン アースカマイラズ草消滅 アース製薬 89300696

アースガーデン アースカマイラズ草消滅

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 剤形シャワー剤 注文コード89300696 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は剤形・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。)
●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く
●速効性+持続性
●根まで枯れる、ムラなく枯れる
●薄めずそのまま使える
●そのまま使えるジョウロタイプ
【除草剤】家庭用
【アースカマイラズ】
【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】
【性状】淡黄色澄明水溶性液体
・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。

適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 農林水産省登録第(号)22803 用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。 成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート]:1.5%・ブロマシル[5-ブロモ-3-セコンダリーブチル-6-メチルウラシル]:0.75%・メコプロップPカリウム塩[(R)-2-(4-クロロ-o-トリルオキシ)プロピオン酸カリウム]:0.30%・水、界面活性剤等:97.45% 区分農薬(除草剤) 質量(g)800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×70 有効期間最長10ヶ月 使用量1平方メートルに約8秒※約45ml散布 性状淡黄色澄明水溶性液体 適合作物樹木等 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※農作物および樹木等有用植物にはかからないようにしてください。_x000D_
※ラベルをよく読む。※記載以外には使用しない。※子供の手の届く所には置かない。_x000D_
【効果・薬害等の注意】_x000D_
※本剤の散布適期は雑草発生前及び雑草生育期(草丈30cm以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布する。_x000D_
※薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれがある場所等では使用しない。_x000D_
※本剤が植物の葉面や根から吸収されると薬害が発生するので、水田や水田への利用が考えられる用水路等に本剤の流入が想定される場所や、農作物および樹木等有用植物の付近では使用しない。_x000D_
※傾斜地や砂質土壌では、本剤の流出による薬害のおそれがあるので使用しない。_x000D_
※本剤を散布した場所やその付近では、有用植物の植付けは行わない。_x000D_
※ハウス等の施設内およびその周辺では使用しない。_x000D_
※本剤の飛散あるいは流出によって、樹木等の有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布する。_x000D_
※本剤が流出するような激しい降雨が予想される場合は散布を行わない。_x000D_
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。_x000D_
【安全使用上の注意】_x000D_
※体調の優れないときは散布しない。_x000D_
※誤飲に注意。_x000D_
※眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗する(弱い刺激性)。_x000D_
※散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。_x000D_
※公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に子供や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。_x000D_
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。_x000D_
※水源池、飲料用水、灌漑用井戸、養殖池等に本剤の飛散や流入及び浸透が想定される場所では散布を行わない。_x000D_
※散布器具、容器はよく洗浄し、洗浄廃液は直接河川や用水路に流れ込まないように十分注意し、環境に影響を与えないよう適切に処理する。_x000D_
※空袋、空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理する。_x000D_
【注意】_x000D_
※有用植物も枯らす。_x000D_
※樹冠下や根の張っている範囲、傾斜地、激しい降雨が予想される時は使用しない。_x000D_
※芝生には使用できない。_x000D_
※他の液を入れて使用しない。_x000D_
・農作物および樹木等有用植物の付近では散布しない_x000D_
【魚毒性等】河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(藻類)

商品説明動画

アースカマイラズ草消滅
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
駐車場の雑草除去
製造業

駐車場アスファルトの雑草を何度も刈っていましたが、これを使用して2,3日で茶色く枯れました。現在6ケ月程経過していますが、生えてくる気配もありません。即効性と持続性に満足です。

2026-01-28
用途:
会社の車庫の雑草に
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 様 (運輸・通信業)

何度か購入していますが、草抜きがとても楽になりました。
あんまり草が生えなくなった。

2025-09-01
用途:
簡単です
建設業・工事業

さっとかけるだけで2日後にはしっかりと雑草が枯れてくれます。
あとは枯れ草を片付けるだけ。今まで家の前の道の雑草を汗をカキカキ草むしりをしていたのがウソみたいに簡単になりました。

2025-11-22
用途:
すぐ使用可能なので良い。
製造業

生えてしまった雑草にかけるだけで効果があり良い。
しかも注ぎ口が蛇口になっており、簡単で良い。

2025-07-11
用途:
草刈り
建設業・工事業

使いやすくて気に入っており、他から何回か購入していました。
今回モノタロウさんでお得に購入できたので嬉しかったです。

2025-08-25
用途:
工場の敷地内の防草に
製造業

春季〜夏季の雑草繁殖の抑えに購入。長期効果に期待。

対象商品:
33680904
2024-10-24
用途:
家の周りの除草
農・林・水産業

効き目が長く夏場3回する草刈りの手間が省けて楽させてもらいました

2024-09-25
用途:
除草

2度めの注文でした。
除草剤として約半年近く持つので、助かっています。安くなるか詰め替え用の物が出たらありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする