イヌ・ネコのみはり番 スプレー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード89300784 品番スプレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

犬猫のフン尿を消臭&忌避!
犬猫のフン尿のニオイを消臭し、犬猫のいやがるペパーミント、チモール、ヒノキ、ワサビの刺激とニオイでよせつけません。
効きめは約1週間持続。(天候や温度条件により異なります)
家の周りのフン尿被害にブロック塀、玄関周りなど被害を受けた場所にスプレーしてください。
※植物には直接かけないこと。枯れる場合があります。ゴミあさりの被害にゴミを出す時にゴミ置き場、ゴミ袋やゴミ箱などに直接スプレーしてください。

用途
【 使用場所 】
外壁、玄関周り、家の周り、駐車場、花だん周り、ゴミ置き場 * 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、犬・猫が寄ってきて困っている場所(20cm×20cm)に約3秒(約40cm以上離して)噴射してください。
犬・猫のフンや生ゴミなど犬・猫を引き寄せるおそれがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてから処理してください。
ゴミを出すとき、ゴミ置き場、ゴミ箱、ゴミ袋などに直接スプレーしてください。
対象動物イヌ、ネコ トラスコ品番828-5229 アズワン品番64-1139-63
注意
※本品は屋外専用です。
※室内ではニオイが残るので使用しないでください。
※人やペットには薬剤をかけないでください。
※薬剤が水槽、池、川などに入らないよう注意してください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※体調がすぐれない時は使用しないでください。
※壁や塀に使用する場合、まれに変色やシミになるおそれがあるので試し噴射してから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は直ちに石けんでよく洗い、目に入った場合はすぐに水洗いし、異常を感じた場合は、直ちに医師の診療を受けてください。
※変色、シミの原因となりますので、自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石等にはかからないように注意してください。
※薬剤がかかった場合は直ちに洗い落としてください。
※効果の持続時間は天候や温度条件により異なります。
※ニオイに対して鈍くなっている犬猫や空腹、発情期の犬猫には効果が劣る場合があります。このような場合にはニオイによる忌避以外の物理的な対策等が必要です。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水周りや湿気の多い場所には置かないでください。
【廃棄上の注意】
※本品は使い切ってから捨てること。捨てるときは、風通しが良く、火気のない屋外で、風下に向かって人にかからないように噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨てること。その際、噴射レバーを引いたまま、黄色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
※ガスの抜き方※
噴射レバーを引いたまま側面の孔につまようじ等を差込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意すること。
※屋外専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300784
2026-02-03
用途:
野良猫避け
建設業・工事業

良く効くようです。雨にも流されにくいようで1週間以上保ちコスパが良い。

2025-05-27
用途:
ネコ避け

倉庫内のネコ避けに購入しました。
届いてからお試しで、倉庫内をぐるりとスプレーしました。
実際のネコに効くかはわかりませんが、鼻と目に少々きましたので刺激臭は強めだと思います。
あとは効果があればいいんですが。

対象商品:
89300784
2025-01-10
用途:
屋根裏に来る動物に
農・林・水産業

屋根裏に入ってくる野生動物がいるので家の周り等に時々スプレーしてます。スプレーしても入ってくるので気休め程度なのかもしれませんが、何もしないよりはマシかと思って使用してます。
もう少し遠くまで届く形状のノズルなら良いのになと思います。

2024-12-18
用途:
通りに面したフェンス
その他業種

液体より臭いもあるし即効性がある持続期間は短いが何回かしようすれば効果あり。

1人が参考にしています
対象商品:
89300784
2017-08-27
用途:
電柱 掃除の際に使用
卸売・小売業

今のところ 電柱におしっこはされていませんが、効き目一週間と明記されていますが そんなに長持ちはしないかも…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする