ワイヤーストリッパー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別VCTF 線芯直径および公称断面積0.5mm2/3芯/4芯/5芯 注文コード89301947 品番DVC-050K
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は種別・線芯直径および公称断面積9種類から選べます 他の種類を見る

世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。

種別VCTF 全長(mm)165 質量(g)350 線芯直径および公称断面積0.5mm2/3芯/4芯/5芯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301931
2024-05-23
用途:
配電盤内のケーブル配線作業
有限会社エスシーエス 様

平ワイヤーの配線に使用、平ワイヤーの本数が多くて今までのワイヤーストリッパーでは何度も何度も小刻みに作業だったが、今はこれで一度のアクションで作業できている。

対象商品:
40428516
2022-07-14
用途:
8sqのケーブルの皮むき用
建設業・工事業

5.5sq・8sqが簡単に皮むきできるのは非常に便利です。

対象商品:
89301947
2019-04-15
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

光電管の交換に使用してます。
もっと早く購入すれば良かった。

対象商品:
89301931
2019-03-01
用途:
14sqIV線の皮むき用として

このワイヤーストリッパーを使うことにより、作業時間が短縮されかつ芯線を傷つけることなく皮むきが可能となった

対象商品:
40428516
2018-06-04
用途:
ケーブルかわむきですよ。
しばさき電気 様

なによりそうりょうむりょうで、そうどうどおりの、しなものでした。

対象商品:
40428525
2018-08-03
用途:
製造用

製造をするのに役に立っております。
ありがとうございます。

対象商品:
40428534
2016-04-10
用途:
VCTFキャップタイヤの皮むき

DVC-075K
2芯、3芯、4芯とありますが、すべて使い物になりません。
むけなかったり、芯線に傷が入ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40428534
2014-03-11
用途:
VCTFケーブルの被膜むき作業
株式会社STC 様

便利で作業は早いが、時々心線までむいてしまいケーブルを無駄にしてしまう。
初心者でも確実に作業できるよう対策お願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする