DEM-203 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89301956

DEM-203 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89301956 DEM-203 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89301956

エコエフリッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89301956 品番DEM-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

故障が少なく、長持ち。
調整が簡単(BAS採用)。
操作が軽い。
傷がつきにくい。
連続作業でも手が疲れないスプリング付。

用途Fケーブル(エコ電線)の皮むき 全長(mm)170 質量(g)500 適合ケーブル1.6×2C、2.0×2C、1.6×3C、2.0×3C 適合替刃DEM-203P

商品説明動画

エコエフリッパー
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89301956 DEM-203 89301974 EVF-400 エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301956
2018-10-07
用途:
電気工事被服剥き

電線を入れるとき開口幅が狭いので入れづらい
開口幅をもっと高く 横からスライドして入れるので広くしてほしい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする