DESF-2800 スーパースリムフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89302001

 

DESF-2800 スーパースリムフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89302001 DESF-2800 スーパースリムフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89302001 DESF-2800 スーパースリムフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 89302001

スーパースリムフィッシャー(ミニ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89302001 品番DESF-2800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクト、超極細、超軽量。
夜光塗料蓄光タイプ。カーボン製。

伸長時寸法(m)2.8 収納時寸法(mm)270 最大径(Φmm)竿/20、製品/26.5 竿数13 質量(g)127 用途軽索引用。 トラスコ品番485-9995

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89302001 DESF-2800 18479406 DVF-3000 シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89302017
2018-02-06
用途:
電気・電気通信配線作業
株式会社ケーテック 様 (建設業・工事業)

狭い天井内の配線作業でも軽くて小回りが利いて使いやすい。

対象商品:
89301992
2015-08-26
用途:
電気工事 弱電

コンパクトでとてもつかい易い。

1人が参考にしています
対象商品:
89301992
2015-08-31
用途:
電気工事 弱電

コンパクトでとてもつかい易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする