DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
スーパースリムフィッシャー(ミニ)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89302017
品番
DESF-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超コンパクト、超極細、超軽量。
夜光塗料蓄光タイプ。カーボン製。
伸長時寸法(m)
4
収納時寸法(mm)
320
最大径(Φmm)
竿/25、製品/30.5
竿数
15
質量(g)
222
用途
軽索引用。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89302017
DESF-4000
18479415
DVF-4000
シルバーフィッシャー(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です