ラミネートフィルム(100μm)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 89302787 品番 LZ-A3W30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。

サイズA3ワイド 寸法(mm)335×490 タイプ光沢 ケース入数12箱 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
会員登録カードのラミネート
医療・福祉・介護関連業

100枚入りのつもりで購入したが特に使用に支障がないので返品はしていない

対象商品:
37177646
2023-03-30
用途:
工事看板ラミネート
直富商事株式会社 様 (建設業・工事業)

雨風にあたっても問題なく使えます。長期掲示だと焼けてしまいます。

対象商品:
37177646
2022-09-08
用途:
掲示物のために
医療・福祉・介護関連業

しっかりとラミネートできます。使い勝手になんの不満もありませんが、紙が少し小さくて数センチの空白部分があったときには、そこがぐにゃっと歪んでしまいました。ちゃんと捨て紙を入れなかったのが原因でしたので、それ以降は気を付けて使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07064023
2022-10-28
用途:
張り紙の保護
小美玉市役所 様 (その他業種)

リピート購入しています。
使用上で特に問題ありません満足しています

対象商品:
07064005
2021-09-16
用途:
ポップ
その他業種

ポップをラミネートしていたら足りなくなり、急いで注文しました。
翌日には届いてとても助かりました。

対象商品:
07064005
2021-03-24
用途:
工場内表示用

完璧なラミネートが行えます。問題は1mmもありません。

対象商品:
07064005
2021-02-18
用途:
プリント作業
サービス業

仕上がりが違うます!
この紙しか使えないです!
早い発送ありがとうございます。

対象商品:
07064005
2020-11-28
用途:
安全看板作成に
株式会社竹中土木 様

いつも重宝してます。ラミネートすると長持ちきれいに保てる!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする