Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 色(柄)鯖と赤貝 注文コード89310216 品番NO.508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

上質紙を使ったテーブルマットです。
オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。
落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。

材質上質紙 70kg 色(柄)鯖と赤貝 シリーズ 寸法(mm)260×380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-15
用途:
満足のいくレベル
四季の味しゅせん 様 (飲食業)

他の方も書いている様に紙質は薄いのでそりかえりしたりしますが使い捨ての絵柄付きなので重宝しております
出来ればカラーのものも安価であれば良い感じ

対象商品:
01202014
2019-04-16
用途:
お食事ご提供時
飲食業

以前使用していた物より紙質は薄いですが、一回限りの使い捨てであることを思えば絵柄は上品で良いと思います。

対象商品:
01202014
2017-07-04
用途:
鉄板焼き店のカウンター席に!
岡本 どんどん 様 (飲食業)

いつもは、同じシリーズの季節のお花を購入していますが、一巡したので、今回はお魚シリーズにしました。お花に比べるとモノトーンなので、少し地味ですが、それなりにお料理が映えていいと思います。また違うお魚次もリピします。コスパもいいです。

対象商品:
01202066
2017-07-12
用途:
自宅食事
その他業種

使い捨て商品としては丈夫であり繰り返しの使用に耐え満足しているデザインもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする