曜日別特売
30749XXX ペーパーリーフスタンド 友屋 89311835

30749XXX ペーパーリーフスタンド 友屋 89311835
30749XXX ペーパーリーフスタンド 友屋 89311835

ペーパーリーフスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×70×210
内容量1個注文コード89311835品番30749XXX
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

組立はとても簡単!

材質タイプA4 三つ折り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×70×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ペーパーリーフスタンド
医療・福祉・介護関連業

ペーパーがしっかりしていて、安定して設置できました。
折り畳みも出来るので、折りたたむとかさばらないので、保管しやすいです。
組み立ても簡単にできました。

対象商品 : 89311835
2025-02-28
用途: 取引先へのパンフレット展示依頼
田渕商店卸売・小売業

色もサイズ感と価格も良い。
廃棄を考えても扱いやすい。

対象商品 : 89311835
2024-05-12
用途: パンフレットたて
卸売・小売業

三つ折りにしたパンフレットを入れておくのにちょうどいい大きさで手ごろです

対象商品 : 89311835
2022-06-15
用途: チラシのスタンド
サービス業

A4三つ折りサイズですのでA6サイズのチラシに使えそうと購入いたしましたが、少しきつかったです。
組み立ても簡単でかさばらず持ち運べます。
ですが問題なく使えます。
スタンドとしても壁掛けとして2wayで使えるところが良い。

対象商品 : 89311835
2022-05-26
用途: 店舗内パンフレット設置
建設業・工事業

軽くて丈夫。コンパクトで場所も取らないので、活用方法が広がります。販促には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする