※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYAP50-260 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89324121 OYAP50-260 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89324121

ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89324121 品番 OYAP50-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)155 寸法B(mm)90 ポスト径D(Φmm)50 寸法D1(mm)60 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)90 寸法S(mm)90 寸法T(mm)25 寸法a(mm)125 寸法a1(mm)62.5 寸法b(mm)60 寸法b1(mm)30 寸法d(mm)14 寸法e(mm)10 寸法l(mm)125 ストッパ可動量M(mm)0〜42 全長L(mm)260 材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:58HRC〜(高周波焼入) ノックピン:45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM12-50 付属プラスノックピン10-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする