※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側角形(ブロック型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
40
寸法d2(Φmm)
14
寸法L(mm)
61
注文コード
89324681
品番
BK40 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
160
寸法B1(mm)
100
寸法C1(mm)
33
寸法C2(mm)
14
寸法E(mm)
37
寸法H(mm)
110
寸法H1(mm)
90
寸法L(mm)
61
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
76
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
15
寸法L5(mm)
15
寸法P(mm)
130
寸法X(mm)
18
寸法Y(mm)
26
寸法Z(mm)
17.5
寸法d1(Φmm)
40
寸法d2(Φmm)
14
質量(g)
6670
寸法T
50
予圧
P0-C7(軽予圧)