曜日別特売
FK8 P0-C7 サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル) 89324812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK8 P0-C7 サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル) 89324812
FK8 P0-C7 サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル) 89324812

サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d1(Φmm)8
内容量1個注文コード89324812品番FK8 P0-C7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)43寸法D(Φmm)28寸法E(mm)33.5寸法F(mm)14寸法H(mm)9寸法L(mm)23寸法L1(mm)7寸法L2(mm)10寸法L4(mm)7.5寸法L5(mm)5.5寸法PCD(mm)35寸法T1(mm)4寸法T2(mm)5寸法X(mm)3.4寸法Y(mm)6.5寸法Z(mm)4寸法d1(Φmm)8寸法□B(mm)35質量(g)125寸法T14予圧P0-C7(軽予圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする