※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89324864
品番
FK20 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法D(Φmm)
57
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
12
寸法L4(mm)
11
寸法L5(mm)
11
寸法PCD(mm)
70
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
14
寸法X(mm)
6.6
寸法Y(mm)
11
寸法Z(mm)
10
寸法d1(Φmm)
20
寸法□B(mm)
68
質量(g)
1065
寸法T
30
予圧
P0-C7(軽予圧)