※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK25 P0-C7 サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル) 89324873 FK25 P0-C7 サポートユニット 固定側丸形(フランジ型) SUNGIL(ソンイル) 89324873

サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89324873 品番 FK25 P0-C7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法A(mm)98 寸法D(Φmm)63 寸法E(mm)60 寸法F(mm)30 寸法H(mm)27 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)20 寸法L4(mm)15 寸法L5(mm)15 寸法PCD(mm)80 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法X(mm)9 寸法Y(mm)15 寸法Z(mm)13 寸法d1(Φmm)25 寸法□B(mm)79 質量(g)1465 寸法T35 予圧P0-C7(軽予圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする