※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
30
注文コード
89324882
品番
FK30 P0-C7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
寸法d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
117
寸法D(Φmm)
75
寸法E(mm)
61
寸法F(mm)
32
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
11
寸法L2(mm)
17
寸法L4(mm)
9
寸法L5(mm)
9
寸法PCD(mm)
95
寸法T1(mm)
12
寸法T2(mm)
18
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17.5
寸法Z(mm)
15
寸法d1(Φmm)
30
寸法□B(mm)
93
質量(g)
2300
寸法T
40
予圧
P0-C7(軽予圧)