SUNGIL(ソンイル)
SUNGIL(ソンイル)の 直動部品
SUNGIL(ソンイル)の ボールねじ・周辺
SUNGIL(ソンイル)の サポートユニット
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89324891
品番
FK35 P0-C7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
120
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
67
寸法F(mm)
32
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
14
寸法L4(mm)
12
寸法L5(mm)
12
寸法PCD(mm)
132
寸法T1(mm)
12
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17.5
寸法Z(mm)
11
寸法d1(Φmm)
35
質量(g)
4080
寸法T
50
予圧
P0-C7(軽予圧)