※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)軸穴径d18(Φmm)
軸穴径d214(Φmm)
全長L34.9(mm)
内容量1個注文コード89326386品番SOHM-32C-8×14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。
ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。
偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。
非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等外径D(Φmm)32寸法F(mm)4.7寸法L1(mm)16寸法L2(mm)16軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)34.9許容トルク(N・m)14常用トルク(N・m)7最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)アルミニウム合金質量(g)44種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理締付トルク(N・m)3.5慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-6材質(ディスク)ポリアセタールねじり剛性(N・m/rad)620ミスアライメント 偏角(°)1.5ミスアライメント 偏芯(mm)2.5締結ボルトMM4ミスアライメント エンドプレイ(mm)0.2