曜日別特売
VT307-6GS1-02 3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC 89329046

3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)注文コード89329046品番VT307-6GS1-02
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧DC12Vねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付流量特性(CV{1→2(P→A)})0.19リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm)使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする