コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード89332863 品番COU-53 L
参考基準価格(税別)¥17,010 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手2種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上 適合扉質量(kg)65以下 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900
注意
※逆取付けの場合も左右勝手は変わりません。
※本体内部には油が入っておりますので、高温場所(50℃以上)での取扱い、使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする