※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-5DO1-01F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 89333072 VT307-5DO1-01F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 89333072

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径1/8(6A) 注文コード89333072 品番VT307-5DO1-01F
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など241種類から選べます 他の種類を見る

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 仕様CEマーキング/なし 材質(ボディ)アルミダイカスト、(ポベット弁)アルミ・HNBR、(復帰スプリング)ステンレス鋼、(モールドコイル)樹脂 管接続口径1/8(6A) 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 切換方式直動形2位置シングルソレノイド バルブ形式標準形 ポート数3 圧力標準タイプ(0.7MPa) ブラケットなし 使用流体空気 ボディ形式直接配管形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57152706
2022-04-20
用途:
機械の作動

SMCなので特別に大きな不具合は考えにくく
普通に使用できました。梱包はビニールに入っているだけで
簡易でしたが。

対象商品:
57152426
2020-10-17
用途:
給湯タンクの制御
サービス業

型落ちのvt301からの交換です。機能は変わりませんがコンパクトになりました。値引きされているのがありがたいです。

対象商品:
57152864
2016-11-10
用途:
コンプレッサーの切替の為
ホウトク設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったとうりの作動で凄く満足でした。

対象商品:
75078875
2015-10-14
用途:
機械部品
三井クリーニング工場 様

もう少し安くなれば文句なしです

対象商品:
75078875
2015-02-01
用途:
リフトエアー回路の開閉

特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする