WS-12 L型ホース継手 ノールマ 89334244 WS-12 L型ホース継手 ノールマ 89334244

L型ホース継手

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334244 品番 WS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.6 寸法D3(Φmm)14 寸法L1(mm)34.5 寸法L3(mm)36 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10〜+70 用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 寸法L2(mm)27.5 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 寸法L4(mm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

樹脂の継手でわありますが頑丈で軽量こういった商品はホームセンターでもなかなか見受けられません 本当に助かりました

対象商品:
89334244
2026-02-07
用途:
灌水の継手
農・林・水産業

差込がスムーズで楽、しかもしっかり締まってはいるのでいつもこれを使っています。

2025-10-05
用途:
バイクのカスタム
卸売・小売業

ブローバイのオイルキャッチタンクを作るために用意しました。
内径9.5mmの耐油ホースを組み付けています。
本体の使用用途ではないので耐久性はわかりませんが、そこは自己責任で対処いたします。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
燃料ホースに使用

古いバイクのためメーカー純正品は廃番。S字状のホースで通常ホースでは折れ曲がってしまうためこの製品を使用した。

対象商品:
89334217
2024-02-05
用途:
排水用チューブの継ぎ手
農・林・水産業

硬さも適度で、切断切削など加工もしやすく、扱いやすい良い品物だと思います。
ただ、大き目の袋に個別包装されているのが難点です。
数百個扱うので、取出しや廃棄作業もすごく手間がかかり、環境への配慮を考えると残念な気持ちになります。
10個、20個、30個など組み合わせて個数を調整できるような、パックを設定してあればゴミも減り、環境への配慮もより良い気がしますので、ご検討よろしくお願いいたします。

対象商品:
89334253
2024-03-05
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用予定、今後取り付けてから経過観察します。

対象商品:
89334226
2023-10-19
用途:
バイクの燃料ホース取り回し調整
製造業

バイクの燃料ホースが短い、スペースがなく調整用として購入しました。内径8mmのホースでちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89334244
2023-12-30
用途:
バイクに使いました
製造業

バイクのブローバイホースの取り回しに使いました。 黒なら文句なしなんですけどね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする