- 室内物干 スキットアーム スリーシップ 89334682

※画像は片側のみのセットです。パック台紙は2本セットです。

- 室内物干 スキットアーム スリーシップ 89334682 - 室内物干 スキットアーム スリーシップ 89334682 - 室内物干 スキットアーム スリーシップ 89334682 - 室内物干 スキットアーム スリーシップ 89334682

室内物干 スキットアーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード89334682 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
耐荷重(kg)
窓枠に取り付けの場合 8(物干竿含む)
石膏ボードに取り付けの場合 3(物干竿含む)
種類室内壁付型 適合窓枠・石こうボード対応 材質本体アーム、取付ベース(窓枠用・石こうボード用・カバー)/ABS樹脂、取付ベース金具/SUS304、取付ビス/鉄三価クロメート、石こうボード用取付クギ/鉄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334682
2016-12-11
用途:
洗濯物を干す時
建設業・工事業

物としては、質も安定性も良いと思います。とても便利に使わせていただいています。ただ、強度の問題もあると思いますが、アームがもう少し長いと良いなと思いました。折りたためるのは良いです。

対象商品:
89334682
2017-05-04
用途:
窓枠に取り付けました。

材質がプラスチックなので、
長くは使えなさそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする