TC-330 ツールキャリー JEJアステージ 89334804 TC-330 ツールキャリー JEJアステージ 89334804

ツールキャリー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334804 品番 TC-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。
サビに強く頑丈なステンレスハンドル。
ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)
人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×240×280(330) 付属品なし 材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス 質量(kg)1.2 材質(本体)ポリエステル 外形寸法(mm)330×240×280(330) 耐荷重(kg)5 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)280(330) 外寸法・奥行(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
オートバイの整備に使用。
高木輪店 様 (その他業種)

工具箱から使用する工具をピックアップする時に使用します。丁度良い大きさで非常に便利です。

対象商品:
89334804
2024-06-24
用途:
水道工事他
栗原電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても使いやすく、思った以上に丈夫でした。
またとても軽くて持ち運びには便利なキャリーだと思います。

対象商品:
89334822
2021-07-21
用途:
外部大工
エステルノ 様 (建設業・工事業)

ちょっと大きいかなと思いましたが、丁度よく、カバン自体の重さが、もう少し軽いといいなーと思いました。

対象商品:
89334822
2020-05-28
用途:
仕事の工具入れ
製造業

大きくて使いやすいです。ただもう少し底面が硬いと助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
89334804
2019-04-06
用途:
建築現場作業
有明製作所 様 (製造業)

小さめのが欲しかったのでよかったです。
取っ手の部分の材質がスレやすい気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
89334822
2019-07-31
用途:
機器設置

他の方がレビューで良い評価だったので購入しました。メーカー物なので安心して使用出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
89334813
2018-06-12
用途:
工具箱として
有限会社本田商店 様 (その他業種)

中に100均のペンケースを何個か入れて立てるように整理したところ、視認性が上がり使いやすくなりました。

側面にハンマー入れがあるのがいいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
89334804
2018-02-26
用途:
工事の移動
メンテナンス タナカ 様 (サービス業)

いっぱい入ってとっても便利です。横ポケットも前後左右にあるので使い勝手が良いですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする