TCB-260 ツールキャリーボックス JEJアステージ 89334856 TCB-260 ツールキャリーボックス JEJアステージ 89334856 TCB-260 ツールキャリーボックス JEJアステージ 89334856

ツールキャリーボックス

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89334856 品番 TCB-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

無駄を省いたシンプル設計。区分け・持ち運びに便利なコンパクト手提げタイプ。
作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型。
自立が出来るスチール製可動枠が付き、さらに底板付きで安定感は抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)260×150×250 材質(底部芯材)ポリエチレン、(可動枠・縁芯材)スチール 質量(kg)0.4 材質(本体)ポリエステル 外形寸法(mm)260×150×250 耐荷重(kg)4 外寸法・幅(mm)260 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89334865
2022-04-11
用途:
工具運搬に
有限会社エーアンドエスプランニング 様

折りたためるので使用しない時も邪魔にならず、軽く丈夫なので良い製品です。

対象商品:
89334856
2020-05-08
用途:
装置のメンテナンス工具入れ

必要な工具だけをこれに入れて作業するのに購入しました。シンプルで使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89334856
2018-02-26
用途:
小修理時の工具の持ち運び
メンテナンス タナカ 様 (サービス業)

インパクトドライバや潤滑剤や少しの手作業工具を入れての持ち運びに便利です。中に仕切りが無いので100均で買ったリモコンを収納するケースを入れてます。

1人が参考にしています
対象商品:
89334865
2018-02-21
用途:
キャンプ道具入れ

思っていたよりしっかりしていて余分な間仕切りもなく重宝した。

1人が参考にしています
対象商品:
89334865
2017-09-25
用途:
庭の手入れ時
サービス業

蓋ありなので作業時にゴミが入らず、いいですね。
口も大きいので出し入れも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89334865
2017-10-30
用途:
工場間の書類運搬

黒い色で汚れが目立たず、形状的にも封筒類を出し入れし易いです。
蓋付きなので、悪天候時も重宝しています。
価格が三ケタだったら★五つでした。

2人が参考にしています
対象商品:
89334865
2017-06-13
用途:
車内の小物整理入れ。

今迄使用していたカゴだと外から中がまる見えで、いまいちでしたが今回は蓋付きにしてからは見た目にもすっきりしています。防犯的にも安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
89334865
2017-02-18
用途:
工具の収納、運搬

価格的に満足しています。特に蓋付と言うのが気に入りました。
同メーカーを、もう一個買います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする