気密防水テープ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89335547 品番 N740W02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.16 粘着力8.1N/10mm 用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 トラスコ品番471-1505 伸度(%)16 粘着力(N/10mm)8.1 引張強度(N/10mm)34 セパレータなし 展開力(N/25mm)1.5 特性気密防水
注意
※この製品は防水用です。養生用・電気絶縁性にはご使用しないで下さい。
※家具、壁、ガラス、車のボディ・肌などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
車庫のメンテナンス
教育・研究機関

手で切りやすく、粘着力も十分でした。それほど気密性や防水の必要性がない場所での使用なので、その点の評価はわかりません…。

2025-01-28
用途:
床下の気密防水
Factory449 様 (建設業・工事業)

粘着力も適度に強く使いやすいと思います。耐久性はわかりませんが。
他社のものは、もう少し粘着力が弱くて養生テープのような感じでした。

対象商品:
89335522
2024-12-14
用途:
センサーライトの防水性を高めるため
その他業種

幅が広いので、センサーライトのカバーの合わせ目にそのまま貼るとシワがよってしまいます。
なので、1センチ位の幅にカッターで切れ目を入れて、引っ張りながら貼りました。
どの程度効果があるか、様子を見て行きたいと思います。

対象商品:
89335522
2024-07-11
用途:
風呂の蓋

風呂の蓋が一部裂けたので、応急的に使用して見た。何日か経っても変化なく密着できています。このまま使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89335522
2024-02-20
用途:
床板の目貼り

切りやすく、粘着力も十分あります。価格も他に比べ安いのもよい。

1人が参考にしています
対象商品:
89335522
2024-01-13
用途:
バスルームのパネルひび修理に
その他業種

まだ使用していませんが、パネルのヒビ修理に接着剤と同時に購入。
うまく対応できる事を期待。

1人が参考にしています
対象商品:
89335522
2023-10-05
用途:
建築補修時の仮固定

家の外壁補修の際に数日間仮固定と防雨を兼ねた安価な強力防水養生テープとして使用。
粘着力が強力でシリコンゴム系の場所以外には充分な威力を発揮してくれました。
約1週間の仮固定後剥がす際に残渣を取り除くのにやや苦労しましたが機能性に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89335531
2023-04-19
用途:
防草シートの補修
サービス業

防草シートの補修に使用しました。手切れ良く粘着力も非常に強力で価格も安く今後も常備品にしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする