寸法E(mm)7.5
寸法F(mm)15
寸法H(mm)8
寸法H1(mm)1.5
寸法H3(mm)1.5
寸法L(mm)226〜240
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)14.3
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)5
寸法W(mm)7
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)12
寸法W4(mm)2.5
寸法d3(mm)2.4
寸法d4(mm)4.2
寸法h(mm)2.3
レール幅W(mm)7
レール長さL(mm)226〜240
レール高さH4(mm)5
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/22
取付ボルト六角穴付きボルトM2×6
基本静定格荷重(N)1890
基本動定格荷重(N)1330
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工