寸法E(mm)10
寸法F(mm)20
寸法H(mm)10
寸法H1(mm)2
寸法H3(mm)2.2
寸法L(mm)501〜520
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20.8
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)5.5
寸法W(mm)9
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)15
寸法W4(mm)2.5
寸法d3(mm)3.5
寸法d4(mm)6
寸法h(mm)3.5
レール幅W(mm)9
レール長さL(mm)501〜520
レール高さH4(mm)6
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/35
取付ボルトM3×8
基本静定格荷重(N)2760
基本動定格荷重(N)1810
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工