曜日別特売
MEC20C2R1421~1480S1/F 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89403605

MEC20C2R1421~1480S1/F 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89403605
MEC20C2R1421~1480S1/F 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89403605
MEC20C2R1421~1480S1/F 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン) 89403605

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード89403605品番MEC20C2R1421~1480S1/F
参考基準価格(税別)¥68,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)28寸法H1(mm)6寸法H2(mm)9寸法H3(mm)5.5寸法L(mm)1421~1480寸法L2(mm)-寸法L3(mm)24.7寸法L4(mm)58寸法N(mm)19.5寸法W(mm)20ブロック幅W2(mm)59寸法W2(mm)59寸法W3(mm)49寸法W4(mm)5寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)6寸法d4(mm)9.5寸法h(mm)8.5レール幅W(mm)20レール長さL(mm)1421~1480レール高さH4(mm)16ブロック取付穴寸法d1(Φmm)5.5ブロック長さL1(mm)47種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼質量(kg)スライドユニット/0.18タイプショート形式フランジ形上方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/2.28取付ボルトM5×16ブロック数2基本静定格荷重(N)7340基本動定格荷重(N)7580最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする