寸法E(mm)20
寸法F(mm)60
寸法H(mm)24
寸法H1(mm)5.8
寸法H3(mm)4.5
寸法L(mm)281〜340
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)22.4
寸法L4(mm)45
寸法N(mm)9.5
寸法W(mm)15
寸法W2(mm)34
ブロック幅W2(mm)34
寸法W3(mm)26
寸法W4(mm)4
寸法d3(mm)4.5
寸法d4(mm)8
寸法h(mm)6
レール幅W(mm)15
レール長さL(mm)281〜340
レール高さH4(mm)14.5
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M4×7
ブロック長さL1(mm)41
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.09
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
質量(kg/m)トラックレール/1.57
取付ボルトM4×16
ブロック数2
基本静定格荷重(N)5480
基本動定格荷重(N)5240
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工