寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)30
寸法H1(mm)5
寸法H3(mm)5.5
寸法L(mm)121〜180
寸法L2(mm)36
寸法L3(mm)56
寸法L4(mm)94
寸法N(mm)12
寸法W(mm)20
ブロック幅W2(mm)44
寸法W2(mm)44
寸法W3(mm)32
寸法W4(mm)6
寸法d3(mm)6
寸法d4(mm)9.5
寸法h(mm)8.5
レール幅W(mm)20
レール長さL(mm)121〜180
レール高さH4(mm)18
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M5×10
ブロック長さL1(mm)83
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.36
タイプスタンダード
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/2.56
取付ボルトM5×18
ブロック数2
基本静定格荷重(N)21100
基本動定格荷重(N)18100
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工