寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)24
寸法H1(mm)4.5
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)4.5
寸法L(mm)361〜420
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)44.2
寸法L4(mm)69
寸法M1(mm)M5
寸法N(mm)16
寸法W(mm)15
寸法W2(mm)47
ブロック幅W2(mm)47
寸法W3(mm)38
寸法W4(mm)4.5
寸法d1(mm)-
寸法d3(mm)4.5
寸法d4(mm)8
寸法h(mm)6
レール幅W(mm)15
レール長さL(mm)361〜420
レール高さH4(mm)15
ブロック取付穴寸法M1(mm)M5
ブロック長さL1(mm)66
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.22
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/1.47
取付ボルトM4×16
ブロック数2
基本静定格荷重(N)13400
基本動定格荷重(N)11600
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工