寸法E(mm)30
寸法F(mm)60
寸法H(mm)30
寸法H1(mm)5
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)5.5
寸法L(mm)1561〜1620
寸法L2(mm)40
寸法L3(mm)56
寸法L4(mm)94
寸法M1(mm)M6
寸法N(mm)21.5
寸法W(mm)20
寸法W2(mm)63
ブロック幅W2(mm)63
寸法W3(mm)53
寸法W4(mm)5
寸法d1(mm)-
寸法d3(mm)6
寸法d4(mm)9.5
寸法h(mm)8.5
レール幅W(mm)20
レール長さL(mm)1561〜1620
レール高さH4(mm)18
ブロック取付穴寸法M1(mm)M6
ブロック長さL1(mm)83
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
質量(kg)スライドユニット/0.48
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/2.56
取付ボルトM5×18
ブロック数2
基本静定格荷重(N)21100
基本動定格荷重(N)18100
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工