寸法E(mm)15
寸法F(mm)30
寸法H(mm)12
寸法H1(mm)3
寸法H3(mm)2.5
寸法L(mm)301〜330
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)28.6
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)6
寸法W(mm)18
寸法W2(mm)30
ブロック幅W2(mm)30
寸法W3(mm)21
寸法W4(mm)4.5
寸法d3(mm)3.5
寸法d4(mm)6.5
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)18
レール長さL(mm)301〜330
レール高さH4(mm)7
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×3
ブロック長さL1(mm)38.5
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
質量(g)スライドユニット/42
タイプスタンダード
形式幅広形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/90
取付ボルトM3×8
ブロック数2
基本静定格荷重(N)3810
基本動定格荷重(N)2280
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工