寸法E(mm)20
寸法F(mm)40
寸法H(mm)14
寸法H1(mm)3
寸法H3(mm)3.2
寸法L(mm)201〜240
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)31
寸法M2(mm)-
寸法N(mm)8
寸法W(mm)24
寸法W2(mm)40
ブロック幅W2(mm)40
寸法W3(mm)28
寸法W4(mm)6
寸法d3(mm)4.5
寸法d4(mm)8
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)24
レール長さL(mm)201〜240
レール高さH4(mm)8
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×3.5
ブロック長さL1(mm)44
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
質量(g)スライドユニット/74
タイプスタンダード
形式幅広形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/139
取付ボルトM4×10
ブロック数2
基本静定格荷重(N)6200
基本動定格荷重(N)4310
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工