【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89430871 品番 MLF24C2R521〜560HS1
参考基準価格(税別)¥53,540 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法E(mm)20 寸法F(mm)40 寸法H(mm)14 寸法H1(mm)3 寸法H3(mm)3.2 寸法L(mm)521〜560 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)31 寸法M2(mm)- 寸法N(mm)8 寸法W(mm)24 寸法W2(mm)40 ブロック幅W2(mm)40 寸法W3(mm)28 寸法W4(mm)6 寸法d3(mm)4.5 寸法d4(mm)8 寸法h(mm)4.5 レール幅W(mm)24 レール長さL(mm)521〜560 レール高さH4(mm)8 ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M3×3.5 ブロック長さL1(mm)44 種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 質量(g)スライドユニット/74 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 質量(kg/m)トラックレール/139 取付ボルトM4×10 ブロック数2 基本静定格荷重(N)6200 基本動定格荷重(N)4310 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする