寸法E(mm)20
寸法F(mm)40
寸法H(mm)15
寸法H1(mm)3
寸法H3(mm)3.1
寸法L(mm)81〜120
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)34.8
寸法L4(mm)54
寸法N(mm)10
寸法W(mm)30
寸法W2(mm)50
ブロック幅W2(mm)50
寸法W3(mm)35
寸法W4(mm)7.5
寸法W5(mm)-
寸法d3(mm)4.5
寸法d4(mm)8
寸法h(mm)4.5
レール幅W(mm)30
レール長さL(mm)81〜120
レール高さH4(mm)9
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)M4×4.5
ブロック長さL1(mm)49.5
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
質量(g)スライドユニット/111
タイプスタンダード
形式幅広形
構造ボール保持式
精度上級
質量(kg/m)トラックレール/198
取付ボルトM4×12
ブロック数2
基本静定格荷重(N)8440
基本動定格荷重(N)5970
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工