アルコールチェッカー用ストロー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本×1箱) 注文コード89444189 品番BR-A670
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)6×95 用途アルコールチェッカー検知時に使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
アルコールチェック
株式会社ブレイン 様 (運輸・通信業)

満足です
定期的に購入、在庫を見て----kkkkkkkkk

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする