商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード89444345品番LWES20C2R101~160S1/F
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はレール幅W・レール長さL・タイプなど140種類から選べます他の種類を見る 寸法E(mm)20寸法F(mm)60寸法H(mm)28寸法H1(mm)6寸法H3(mm)5.5寸法L(mm)101~160寸法L2(mm)32寸法L3(mm)44寸法L4(mm)78寸法N(mm)11寸法W(mm)20寸法W2(mm)42寸法W3(mm)32寸法W4(mm)5寸法d3(mm)6寸法d4(mm)9.5寸法h(mm)8.5レール幅W(mm)20レール長さL(mm)101~160レール高さH4(mm)16種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級質量(kg/m)トラックレール/2.28取付ボルトM5×16基本静定格荷重(N)13400基本動定格荷重(N)11600最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。