コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
スーパーオーバル(平板・H鋼用金具付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89451058
品番
SF55TC
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
平板やH鋼に設置できます。
用途
店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)
材質
(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
型式
丸型
質量(kg)
0.84
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×275
アーム長さ(mm)
250
取付場所
平板・H鋼(幅40mmまで)
曲率半径
860R
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500