コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
ラミドーム (配線ダクト・角パイプ用金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89451758
品番
LT5TY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浮遊感覚のシンプルデザイン。
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。
グッドデザイン賞受賞商品です。
配線ダクトや角パイプにも設置できます。
用途
十字路の衝突防止に、什器・書棚・ロッカーの間の死角解消にも
付属品
アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)
材質
アクリル
型式
ドーム型
質量(kg)
0.89
寸法(Φ×高さH)(mm)
495×225
取付場所
配線ダクト・角パイプ
曲率半径
256R
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89451758
LT5TY
77047959
LT5TY
ラミドーム
コミー
1式
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました