仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A
質量(g)260(電池別)
外形寸法(mm)280×70×32
電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)
周波数DC〜500kHz
クランプ径(Φmm)11
測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)
確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA 〜 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA 〜 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak 〜 150A peak range)
電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)
最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)