電流プローブ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89460246 品番GCP-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A 質量(g)310(電池別) 外形寸法(mm)262×81×36 電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません) 周波数帯域(MHz)DC〜1 クランプ径(Φmm)10.3 測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC) 確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA 〜 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA 〜 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak 〜 70 A peak range) 電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え) 最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする