赤外線方式複合CO2メーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89460779 品番GCH-2018
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。

寸法(mm)173×42×68 付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース 測定範囲(ppm)(CO2)0〜4000 測定精度(CO2)0〜1.000ppm→±40ppm、 1.000〜3.000ppm→±5%read、3.000〜4.000ppm→±250ppm 測定範囲(℃)0〜本体:+50 / 32〜122°F 測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F 測定範囲(%)10〜95(Rh) 測定精度(%)0〜70(Rh):±3(rh) / 70〜95(Rh):±(3read+1(Rh)) 露点温度-25.3〜48.9℃ / -13.5〜120.1°F 表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh) 表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示) センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式) データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル 警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能) 機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能 用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定 測定ガス二酸化炭素

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする