CEM
デジタル照度計 DT-8809A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89461479
品番
dt8809a
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。
内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。
用途
工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。
測定範囲(Lux)
400000
分解能
0.1LUX
測定誤差
±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上)
測定間隔
毎秒1.5回
ピークホールド機能
あり
電源
9V角乾電池
本体寸法(mm)
202×73×45
質量(g)
363
仕様
データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり