ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89461637 品番dt96
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。

測定範囲PM2.5:0〜2000ug/m3、PM10:0〜2000ug/m3 分解能1ug/m3 温度範囲(℃)空気温度:0〜50 精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0〜20%RHと80〜100%RH、±3.5%RH 20〜80%RH 湿度範囲0〜100%RH 電源充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38 質量(g)139 仕様チャネル:2.5、10um 測定ガスPM2.5、PM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする