検知対象ガスHCHO、CO2
測定範囲PM2.5:0〜999ug/m3、PM10:0〜999ug/m3、HCHO:0.01〜5.00ppm、CO2:0〜10000ppm
温度測定範囲(℃)-20〜70
精度温度:±1℃、湿度:±3.5%RH 20〜80%RH、±5%RH 0〜20%RH/80〜100%RH、HCHO:±5% F.S、CO2:±5%±75ppm
湿度測定範囲(%RH)0〜100
電源充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×85×73
質量(g)360
用途屋内・屋外の空気環境の状態把握に。