IKO(日本トムソン)
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
89461994
品番
LWLC7C2R226~240BHS1
参考基準価格(税別)
¥14,730
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
レール幅W・レール長さL
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
15
寸法H(mm)
8
寸法H1(mm)
1.5
寸法H3(mm)
1.5
寸法L(mm)
226~240
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
9.6
寸法M2(mm)
-
寸法N(mm)
5
寸法W(mm)
7
寸法W2(mm)
17
寸法W3(mm)
12
寸法W4(mm)
2.5
寸法d3(mm)
2.4
寸法d4(mm)
4.2
寸法h(mm)
2.3
レール幅W(mm)
7
レール長さL(mm)
226~240
レール高さH4(mm)
5
種類
トラックレール単体
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
質量(kg/m)
トラックレール/22
取付ボルト
六角穴付きボルトM2×6
基本静定格荷重(N)
1140
基本動定格荷重(N)
937
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500