※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチ SLE6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 端子形状タブ端子#187 TAB(t=0.5) 注文コード89463517 品番SLE6A2-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子形状20種類から選べます 他の種類を見る

海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
遮断距離3mm以上。

スイッチ特性ON-OFF 端子形状タブ端子#187 TAB(t=0.5) 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力2.45〜12.7N
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89463517 SLE6A2-7 88674023 SLE6A2-7 ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 1セット(5個) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする