コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの シャックル
ステンレスKONDO規格シャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
36
寸法D(mm)
42
注文コード
89464095
品番
112BC36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法D
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
54
寸法B1(mm)
105
寸法D(mm)
42
寸法L(mm)
190
寸法d(mm)
90
寸法d1(mm)
43
呼び
36
ねじの呼び
M42
材質
ステンレス
質量(kg)
8.5
ピン径
42
使用荷重(tf)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
78.4